Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Pinza di potenza universale VDE

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pinza di potenza universale VDE

DIN ISO 5746, IEC 60900. Per spelare, tenere e tagliare fili e cavi morbidi e rigidi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Per lavorare su parti in tensione fino a 1.000 V (CA) e fino a 1.500 V (CC), osservando tutte le misure di sicurezza prescritte

  • L'acciaio per utensili di alta qualità assicura una lunga durata e la precisione delle superfici di serraggio e taglio

  • Lama extra lunga adatta anche per i cavi più spessi

  • Manico confortevole monocomponente con sporgenze per lavorare in sicurezza

  • Lame: lame di precisione temprate a induzione

  • Foro dentato per presa materiali rotondi

  • Superficie interamente rettificata e cromata

  • Giunto: inserito, leva