Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Pinza universale rinforzata DIN ISO 5746
Pinza universale rinforzata DIN ISO 5746 - 1
Pinza universale rinforzata DIN ISO 5746 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pinza universale rinforzata DIN ISO 5746

Pinza dalla forza ottimizzata per spelare, tenere e tagliare fili e cavi da morbidi a estremamente rigidi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Enorme riduzione della forza richiesta durante il taglio ottimale grazie alla leva ottimizzata

  • Acciaio per utensili di alta qualità per una lunga durata e precisione delle superfici di serraggio e di taglio

  • Lama extra lunga adatta anche per cavi più spessi

  • Lame: Tempra a induzione addizionale

  • Superficie: Completamente lucidata e sigillata con vernice trasparente

  • Manici: PVC, doppio rivestimento

  • Snodo: Cerniera chiusa