Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Pinza spelafili automatica SOLAR
Pinza spelafili automatica SOLAR - 1
Pinza spelafili automatica SOLAR - 2
Pinza spelafili automatica SOLAR - 3
Pinza spelafili automatica SOLAR - 4
Pinza spelafili automatica SOLAR - 5
Pinza spelafili automatica SOLAR - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pinza spelafili automatica SOLAR

Sistema di spelatura automatica, non è necessaria alcuna regolazione della sezione del cavo. Vasta gamma di sezioni fino a 10 mm²

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Impugnatura/design a forma di pistola per un uso confortevole, specialmente quando si lavora su tavoli e banchi da lavoro

  • Battuta lunghezza di spelatura regolabile: 5-25 mm

  • Dispositivo tagliacavi integrato: max 3,0 mm Cu/Al (rame/alluminio)

  • Manico bicomponente ergonomico e confortevole con occhiello per la protezione anticaduta

  • Forma sottile per spazi ristretti

  • Funzione di bloccaggio: le pinze richiedono meno spazio in magazzino

  • Area di etichettatura sull'impugnatura per inserire il nominativo

  • Made in Germany
Indicazione

Non adatto per lavorare su impianti sotto tensione o in prossimità di esse, in quanto l'utensile non è isolato.