Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Pinze spelafili VDE, IEC 60900
Pinze spelafili VDE, IEC 60900 - 1
Pinze spelafili VDE, IEC 60900 - 2
Pinze spelafili VDE, IEC 60900 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pinze spelafili VDE, IEC 60900

Spelatura precisa e semplice di cavi e fili con isolamento in gomma o plastica.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Isolamento 1000V (CA) e 1500V (CC)

  • L'acciaio per utensili di alta qualità assicura lunga durata e precisione

  • Apertura automatica delle pinze grazie alla molla di apertura

  • Confortevole impugnatura ergonomica antiscivolo a 2 componenti con sporgenze per lavorare in sicurezza

  • La vite di regolazione può essere fissata con dado zigrinato

  • Superficie: Rettificata e cromata su tutti i lati

  • Snodo: Inserito