Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pinza spelafili AS 61
Regoloazione automatica della profondità di taglio che si adatta alle differenti sezioni del cavo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Impugnatura/design a pistola per un utilizzo senza fatica, specialmente quando si lavora su tavoli e banchi da lavoro
- Lunghezza della spelatura regolabile 5-15 mm
- Con dispositivo tagliacavi integrata fino a 2,5 mm²
- Dispositivo di fissaggio sull'estremità del manico
- Made in Germany
Non adatto per lavorare su parti sotto tensione o in prossimità di esse.
Per la spelatura di cavi unipolari isolati in PVC, ad esempio H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.