Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Pinza regolabile isolata VDE DIN ISO 8976 - IEC 60900
Pinza regolabile isolata VDE DIN ISO 8976 - IEC 60900 - 1
Pinza regolabile isolata VDE DIN ISO 8976 - IEC 60900 - 2
Pinza regolabile isolata VDE DIN ISO 8976 - IEC 60900 - 3
Pinza regolabile isolata VDE DIN ISO 8976 - IEC 60900 - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pinza regolabile isolata VDE DIN ISO 8976 - IEC 60900

Per afferrare, tenere, serrare e allentare dadi e viti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Isolata 1000V (AC) e 1500V (DC)

  • Le pinze regolabili autobloccanti con regolazione mediante pulsante garantiscono una maneggevolezza comoda e rapida.

  • Regolazioni precise e sicure possono essere effettuate direttamente sul pezzo in lavorazione.

  • Manico confortevole ergonomico antiscivolo bicomponente per lavorare in sicurezza

  • Denti di precisione temprati per un'elevata resistenza all'usura.

  • Grande capacità di presa in un design sottile