Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pinze Per fascette con orecchie
Per la chiusura o messa in tensione di fascette a uno o due orecchie con o senza prestampaggio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Garantisce che la fascetta si fissi correttamente e saldamente deformando l'orecchio in tre punti
- Quando la testa delle pinze comprime l'orecchio da sinistra e destra, l'incudine si sposta verso l'alto, appiattendo l'orecchio allo stesso tempo
Design particolarmente robusto con una testa della pinza estremamente precisa e un'elevata forza di pressione
- Importante per fascette prestampate (numero di riferimento OE V.A.G. 1275A)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.