Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pinze a becchi mezzotondi isolate VDE con tagliente laterale DIN ISO 5745 IEC 60900
Per spelare, tenere e tagliare fili e cavi morbidi e rigidi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Per lavorare su parti in tensione fino a 1.000 V (CA) e fino a 1.500 V (CC), osservando tutte le misure di sicurezza prescritte
- Acciaio per utensili di alta qualità per una lunga durata e precisione delle superfici di serraggio e di taglio
- Punte elastiche per resistere a elevate sollecitazioni, soprattutto a sollecitazioni di piegatura
- Manico monocomponente con ampio bordino VDE per lavorare in sicurezza
- Lame temprate a induzione
- Superficie interamente rettificata e cromata
- Superfici di serraggio seghettate
- Cerniera chiusa
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.