Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pinza crimpatrice idraulica manuale B12 per terminali in custodia, senza ganasce di crimpatura
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Pinza crimpatrice idraulica manuale per crimpare boccole e terminali con fune di acciaio fino a max 6 mm.
La pinza è idonea per i seguenti terminali in gamma:
- Tenditore con terminale/forcella, da M5 a M12
- Tenditore con terminale/leva, da M6 a M12
- Terminale per fune di acciaio, da M4 a M12
- Terminale per fune MINI, filetto maschio da M6 a M10 e filetto femmina da M6 a M8
- Terminale a testa tonda per una fune, diametro da 3 mm a 6 mm
- Terminale per fune di acciaio, diam. da 2 mm a 6 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.