Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pinza amperometrica multiuso professionale
L'utensile ideale per ogni intervento. Tutte le funzioni di misurazione necessarie in un unico dispositivo compatto. Uno strumento di misurazione per ogni esigenza.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Misurazione della corrente
AC, DC, AC+DC
Misurazione della tensione
AC, DC, AC+DC
Misurazione della potenza
Potenza attiva, potenza apparente, potenza reattiva, fattore di potenza (corrente monofase e trifase totale)
- Misurazione della resistenza, frequenza
- Prova di continuità con segnale acustico, prova diodi
- Determinazione della sequenza di fase dei conduttori esterni
Funzione TRUE INRUSH innovativa per la misurazione della corrente di avvio.
- Permette di misurare facilmente la corrente di avvio di un motore e la corrente assorbita di un impianto che alimenta una serie di macchine in funzione.
- La pinza amperometrica riconosce automaticamente il tipo di segnale e l'attuale assorbimento di corrente di un impianto e adatta gli algoritmi di rilevazione e misurazione alla sovracorrente da misurare.
Molte altre funzioni
HOLD, MIN/MAX/PEAK, ΔREL
- Ampio display LCD retroilluminato per un'ottima leggibilità
- Risoluzione di 6000 digits per un'elevata precisione
- Selezione automatica della gamma, rilevamento AC/DC, spegnimento automatico
- Tasti funzione assegnati in modo chiaro, 1 tasto = 1 funzione
- Funzionamento ergonomico con una sola mano grazie alla posizione ottimale del selettore
Consultare la scheda tecnica per una descrizione dettagliata delle funzioni innovative e dei valori misurati.
Per applicazioni nell'ambito della bassa tensione a media e bassa potenza quali manutenzione di impianti elettrici dei settori terziario o industriale, e per l'analisi e il dimensionamento di impianti di alimentazione elettrica, climatizzazione e riscaldamento.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.