Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Amperometro digitale AM 600 CA/CC
Amperometro digitale AM 600 CA/CC - 1
Amperometro digitale AM 600 CA/CC - 2
Amperometro digitale AM 600 CA/CC - 3
Amperometro digitale AM 600 CA/CC - 4
Amperometro digitale AM 600 CA/CC - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Amperometro digitale AM 600 CA/CC

Amperometro digitale con numerose opzioni di misurazione, misurazione del valore effettivo (TRMS), funzione scala automatica e illuminazione a LED del punto di misurazione per uso professionale nell'artigianato e nell'industria.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Il Würth AM 600, certificato per un utilizzo in sicurezza negli ambienti CAT III 600 V, offre funzioni fondamentali per il rilevamento di anomalie e numerosi problemi negli impianti elettrici ed elettronici.



Caratteristiche:


  • Adatto per la misurazione di corrente CA/CC, tensione CA/CC, resistenza, continuità, diodi, frequenza e capacità

  • Può essere utilizzato per tensioni AC/DC fino a 600 V e correnti AC/DC fino a 600 A

  • Misurazione della resistenza fino a 60 MΩ

  • Tasto min/max per la visualizzazione del valore massimo o minimo misurato o della differenza tra i due valori

  • Commutazione tra gamma manuale e automatica

  • Salvataggio valore misurato (funzione hold)

  • Spegnimento automatico dopo 15 minuti

  • Ingressi con fusibile per proteggere il dispositivo di misurazione

  • Display LCD da circa 6000 cifre

  • Conforme alla normativa EN 61010-2-032
Indicazione

Utilizzare i dispositivi di protezione individuale in base alle specifiche per la categoria di misurazione.