Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Supporto per tavolo presse 8 pezzi
Supporto per tavolo presse 8 pezzi - 1
Supporto per tavolo presse 8 pezzi - 2
Supporto per tavolo presse 8 pezzi - 3
Supporto per tavolo presse 8 pezzi - 4
Supporto per tavolo presse 8 pezzi - 5
Supporto per tavolo presse 8 pezzi - 6
Supporto per tavolo presse 8 pezzi - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Supporto per tavolo presse 8 pezzi

Supporto pressa regolabile per l'uso in presse da officina standard

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Crea un supporto sicuro su tre punti e senza gioco per i lavori di pressatura

  • Elimina il pericolo di strutture traballanti e riduce al minimo il rischio di lesioni

  • Lo speciale layout delle filettature di montaggio e i supporti lunghi e corti in dotazione, regolabili in altezza, assicurano un supporto preciso

  • Gli accessori per il centraggio consentono anche il fissaggio dei perni di supporto in un foro del componente

  • Utilizzabile anche in combinazione con kit standard di estrattori e manicotti a pressione

  • Centraggio con filettatura di riferimento al centro della piastra della pressa da banco

  • Per la rimozione e l'installazione di cuscinetti per ruote, boccole, manicotti, silent block, ecc.

  • Due barriere regolabili sulla base del supporto impediscono lo scorrimento accidentale sulla pressa da banco


Componenti inclusi:


  • 1 piastra per pressa da banco universale

  • 1 perno di supporto con testa a brugola, H 35 mm

  • 3 perni di supporto con testa a brugola, H 65 mm

  • 1 perno di supporto, M 16 H 100 mm

  • 2 perni di supporto, M 16 H 130 mm