Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Piastra sistema con fissaggio tramite cintura di sicurezza
Piastra sistema con fissaggio tramite cintura di sicurezza - 1
Piastra sistema con fissaggio tramite cintura di sicurezza - 2
Piastra sistema con fissaggio tramite cintura di sicurezza - 3
Piastra sistema con fissaggio tramite cintura di sicurezza - 4
Piastra sistema con fissaggio tramite cintura di sicurezza - 5
Piastra sistema con fissaggio tramite cintura di sicurezza - 6
Piastra sistema con fissaggio tramite cintura di sicurezza - 7
Piastra sistema con fissaggio tramite cintura di sicurezza - 8
Piastra sistema con fissaggio tramite cintura di sicurezza - 9
Piastra sistema con fissaggio tramite cintura di sicurezza - 10
Piastra sistema con fissaggio tramite cintura di sicurezza - 11

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Piastra sistema con fissaggio tramite cintura di sicurezza

Per il trasporto sicuro di valigie sistema in vetture

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Montaggio facile del dispositivo nella vettura


  • Allacciabile con la cintura di sicurezza

  • Utilizzabile sui sedili posteriori o sul sedile del passeggero


Stoccaggio sicuro


  • Le valigette sono facilmente impilabili l'una sull'altra (max 4)

  • È possibile attaccare entrambe le dimensioni base delle valigie


Carico max.: 25kg

Area di applicazione