Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Piastra di fissaggio pesante
Per la giunzione di travi in legno soggette al trasferimento di carichi elevati (ad es. connettori per strutture in legno, controventi, attacchi dei montanti)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Elevata capacità di carico
- Modello stretto
- Resistenza alla trazione Rm ≥ 295 N/mm²
- Allungamento a rottura A80 ≥ 22%
- Acciaio zincato a caldo su entrambi i lati (DX51D + Z275 [circa 20 µm]) a norma EN 10346:2009
- Classe di servizio 1 e 2 a norma EN 1995:2013
Può essere utilizzata per contrastare sollecitazioni a trazione in combinazione con barre filettate, bulloni, viti ASSY 4 Combi. Per ogni connessione devono essere utilizzate 2 piastre forate e la stessa larghezza del legno.
È necessario tenere conto dell'eccentricità nelle connessioni unilaterali.
È necessario osservare le distanze dei chiodi dai bordi e gli intervalli dei bulloni in linea con EC5.
I chiodi devono essere disposti simmetricamente rispetto all'asse della forza applicata centralmente.
Il diametro di bulloni, viti e tasselli metallici può essere solo max. 2 mm inferiore al diametro del foro.
È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell'omologazione dell'ancoraggio applicabile.
Documentazioni disponibili:
Le tabelle di carico e le istruzioni dettagliate per l'installazione sono disponibili alla pagina di assistenza
Per la giunzione di travi in legno soggette a sollecitazioni di trazione (ad es. connettori per strutture in legno, controventi, attacchi dei montanti)
Elementi di fissaggio adatti:
- Chiodi scanalati conformi alla norma EN 14592: 4,0 x XX mm
- Vite ASSY per ferramenta da carpenteria in conformità con ETA 11/0190: 5,0 x XX mm
- ASSY 4.0 Combi in conformità con ETA 11/0190: d = 10 o 12 mm
- Bulloni conformi alle specifiche del produttore: M10 o M12
- Per il fissaggio nel calcestruzzo si consigliano gli ancoranti: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.