Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Piastra base Dima di posa VG Fix
La piastra di fissaggio funge da base di appoggio per la giunzione piana della trave secondaria alla trave principale e per la regolazione della dima di posa.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Fissare la piastra di fissaggio tramite viti ASSY con testa piana svasata e diametro di 5 mm
- Con linea di rimozione integrata
- Materiale: Acciaio, zincato bianco (A2K)
Per l'appoggio della trave secondaria alla trave principale, è necessaria 1 piastra di fissaggio (ovvero 2 per ogni trave) per ogni punto di giunzione. Sarà possibile procedere alla rimozione al termine del montaggio.
Realizzazione di giunzioni fra trave principale e trave secondaria con viti con filetto intero ASSY plus VG.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.