Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Giunto angolare tipo HS per collegamenti di alta qualità in strutture portanti legno/legno o legno/calcestruzzo

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Giunto angolare tipo HS per collegamenti di alta qualità in strutture portanti legno/legno o legno/calcestruzzo

Solido giunto angolare di 3 mm di spessore per l'utilizzo universale nelle costruzioni in legno. (si consiglia l'uso di angolari rinforzati per trasferimenti di carichi maggiori).

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Design robusto, applicazioni versatili

  • Lamiera zincata a caldo su entrambi i lati (DX51D + Z275 [circa 20 µm]), 3 mm di spessore in conformità con la norma EN 10327:2004

  • Utilizzare nelle classi di servizio 1 e 2 in conformità con la norma EN 1995:2013
Prova di prestazioni

Benestare Tecnico Europeo ETA-09/216

Indicazione
  • I chiodi scanalati devono essere inseriti il più vicino possibile alla curva di flessione nella trave portante. Questo vale anche per i bulloni usati quando le staffe angolari vengono impiegate per collegare legno, ad es. a calcestruzzo

  • Il diametro di bulloni/viti/tasselli può essere solo max. 2 mm inferiore al diametro del foro

  • È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell'omologazione dell'ancoraggio applicabile

  • Le tabelle di carico e le istruzioni dettagliate per l'installazione sono disponibili alla pagina di assistenza