Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Base di montaggio Per cerniere VLB 40
Base di montaggio Per cerniere VLB 40 - 1
Base di montaggio Per cerniere VLB 40 - 2
Base di montaggio Per cerniere VLB 40 - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Base di montaggio Per cerniere VLB 40

Su telai avvolgenti in legno

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

La piastra di fissaggio viene utilizzata per il montaggio di cerniere VLB su telai avvolgenti per porte a filo in legno DIN R e DIN L

Indicazione

Istruzioni per la posa:


Spessore rivestimento (x)


- mm spessore cerniera


= sfalsamento della piastra di fissaggio



Se la piastra di fissaggio non è riportata nell'altezza di montaggio, può essere selezionata la piastra con la successiva altezza di montaggio più elevata. Tuttavia, il telaio deve essere posto alla base per compensare la differenza.