Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Connettore trave-puntone destra/sinistra
Connettore trave-puntone destra/sinistra - 1
Connettore trave-puntone destra/sinistra - 2
Connettore trave-puntone destra/sinistra - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Connettore trave-puntone destra/sinistra

Ancoraggio portante a trazione di travi intersecanti in aree nascoste (ad es. controventi, fissaggi di puntoni su travi di colmo). Per assorbire forze orizzontali è necessario utilizzare 2 o 4 connettori trave-puntone per giunto, a seconda del carico.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Devono essere disposti 2 connettori trave-puntone per giunto diagonalmente l'uno di fronte all'altro per garantire l'applicazione centrale del carico. Sono necessari 2 connettori a destra o 2 connettori a sinistra.

  • Acciaio zincato a caldo su entrambi i lati (DX51D + Z275 [circa 20 µm]), 2,0 mm di spessore in conformità con la norma EN 10327:2004

  • Classe di servizio 1 e 2 a norma EN 1995:2013
Prova di prestazioni

ETA 09/0219

Indicazione

Il carico trasversale delle travi collegate deve essere considerato e eventualmente verificato. È possibile aggiungere un rinforzo trasversale utilizzando viti a tutto filetto ASSYplus VG

Area di applicazione