Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Tassello EH
Tassello EH - 1
Tassello EH - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello EH

Le piastre ferro-legno sono utilizzate per fissare/proteggere dalle forze di risucchio del vento travi, listelli o arcarecci in legno su travi a T in acciaio. Devono essere fissati da entrambi i lati come fissatori di posizione per impedire il distacco e fissati in posizione partendo dalle putrelle in acciaio.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Resistenza alla trazione Rm ≥ 330 N/mm²

  • Allungamento a rottura A80 ≥ 19%

  • Lamiera zincata a caldo sui due lati (S250GD + Z275, circa 20 µm)

  • Classe di servizio 1 e 2 secondo la norma EN 1995:2013
Prova di prestazioni

Marcatura CE in conformità allo standard EN 14545:2009-02

Indicazione

La larghezza minima della trave dipende dagli elementi di fissaggio selezionati. Rispettare la distanza di chiodi, viti e bulloni dal bordo secondo quanto previsto dalla norma EC5 o relativa omologazione. Il diametro di bulloni/viti può essere solo max. 2 mm inferiore al diametro del foro.



Documentazioni disponibili:


Le tabelle dei carichi e le istruzioni dettagliate sono disponibili alla pagina www.wuerth.de/holzverbinder.

Istruzioni