In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
12 articoli con 38 versioni trovati
DIN 3015-2 single Type DPAL, steel, zinc/nickel
DIN 3015-1, Tipo DP, acciaio, zinco-nichel
The cover plates are used to secure the clamp bodies according to DIN 3015
DIN 3015-2 single Type DPAL, steel, plain
DIN 3015-1, Type DP, stainless steel A2
DIN 3015-2, doppia, Tipo DPAS, acciaio, fosfatato
DIN 3015-2, tipo DPAL, acciaio, fosfatato
Le piastre di copertura vengono utilizzate per montare i corpi dei collari in conformità alla norma DIN 3015
DIN 3015-3, tipo GD
DIN 3015-3, tipo GD, Zinco-Nichel
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Dado per guida di supporto Tipo SM
Fascetta stringitubo con chiusura asimmetrica