Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Flangia di fissaggio VARIFIX®
Ideale per realizzare fissaggi in applicazioni connesse all'ingegneria civile
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Saldatura a quattro punti per la versione con filettatura metrica, saldatura a gas inerte per la versione in pollici
- Il carico a trazione è relativo alla piastra base; considerare un idoneo ancorante - da acquistare separatamente - per completare l'installazione
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Per fornire presa nel settore del fai-da-te, per il montaggio di tubazioni, tubi di sollevamento, tubi pluviali e per l'installazione di spaziature tra pareti. Nelle installazioni a muro, pavimento e soffitto, in combinazione con il collare per tubazioni TIPP Robust.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.