Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ancorante piatto in acciaio per calcestruzzo a L
Gli ancoranti piatti in acciaio per calcestruzzo sono ideali per le costruzioni in legno per il collegamento a trazione semplice e sicuro di colonne, montanti e travi, in cui la piastra è da annegare nel getto del sottofondo in c.a.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Applicazioni versatili per connessioni semplici a trazione
- Regolazione semplice dell'altezza in substrati irregolari
- Acciaio zincato a caldo su entrambi i lati (S250GD + Z275 (circa 20 μm)), spessore 4 mm, conforme allo standard EN 10346:2009
- Classe di servizio 1 e 2 a norma EN 1995:2013
Omologazione Tecnica Europea ETA 14/0274
- Si presume l'applicazione di carichi privi di torsione.
- I fori devono essere inchiodati a partire dalla fine del tassello in acciaio per calcestruzzo.
- Utilizzare almeno 4 chiodi, la quantità si basa sul calcolo statico. I chiodi utilizzati devono avere un diametro adatto ai fori del tassello piatto in acciaio per calcestruzzo.
- Superfici irregolari non consentite; l'intera superficie del ancorante piatto in acciaio per calcestruzzo deve poggiare contro il legno.
- I componenti strutturali devono essere più spessi della profondità di penetrazione dei chiodi.
- È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell'omologazione del tassello applicabile.
- La rottura dell'acciaio sotto sforzo di flessione è decisiva per i tasselli piatti in acciaio per calcestruzzo che vengono fissati nel calcestruzzo utilizzando tasselli in metallo con rondella da 43 mm x 4 mm in conformità con la norma EN ISO 7094.
- La rottura dell'acciaio sotto sforzo di trazione è decisiva per i tasselli piatti in acciaio per calcestruzzo.
| Note: |
| Calcolo con chiodi scanalati 4x40 mm in accordo con EN 14592. Rispettare le indicazioni per la disposizione dei chiodi contenute nell’ETA 14/0274 È consentita una chiodatura parziale. Le resistenze indicate si riferiscono a legno massiccio C24 con una densità caratteristica rk ≥ 350 kg/m³. Resistenza di progetto del singolo mezzo di unione: FVM,Rd = kmod/gM × F1,Rk con gM = 1,3 Resistenza di progetto lato acciaio con utilizzo di ancorante metallico nel cls: Fm,Rd = Fm,Rk/gM0 con gM0 = 1,0 Resistenza di progetto lato acciaio per angolare annegato nel cls: Ft,Rd = Ft,Rk/gM2 con gM2 = 1,25 Resistenza di progetto complessiva con l’utilizzo di ancorante metallico: F1,Rd = min {n x FVM,Rd; Fm,Rd} con n = numero di chiodi Resistenza di progetto complessiva con angolare annegato nel cls: F1,Rd = min {n x FVM,Rd;Ft,Rd} con n = numero di chiodi Rispettare le distanze minime degli elementi di unione secondo EN 1995-1-1 |
Piastra di ancoraggio a trazione di diverse altezze e regolabile per il fissaggio di elementi a parete o pali su supporti in calcestruzzo
Elementi di fissaggio adatti:
- Chiodo scanalato in conformità con la norma EN 14592: 4,0 x ≥ 30 mm.
- Per il fissaggio nel calcestruzzo si consigliano gli ancoranti: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.