Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite autoforante pias® per targhe
Vite autoforante pias<SUP>®</SUP> per targhe - 1
Vite autoforante pias<SUP>®</SUP> per targhe - 2
Vite autoforante pias<SUP>®</SUP> per targhe - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autoforante pias® per targhe

Zinco lamellare argento, acciaio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Sistema di fissaggio per un rapido e facile montaggio delle targhe

  • Le targhe sono avvitate senza pre-foratura sui paraurti in plastica o direttamente nella carrozzeria del veicolo

  • Adatta anche per l'impiego con boccole di plastica già presenti

  • La vite ha un'elevata protezione contro la corrosione

  • Testata in conformità alla normativa DIN 50018 - 15 cicli Kesternich (test anidride solforosa)

  • 1000 ore di protezione contro la corrosione secondo la normativa DIN EN ISO 9227 - NSS (test nebbia salina)
Indicazione
  • Le viti autoforanti devono essere lavorate con un avvitatore adatto (ad esempio trapano avvitatore a batteria con battuta di profondità).

  • Non è consentito l'uso di avvitatori a impulsi.

  • Le viti autoforanti devono essere montate perpendicolarmente alla superficie del componente.