Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autoforante ad alette pias®, testa piana svasata con impronta AW
La vite autoforante permette un risparmio di tempo del 50% nel fissaggio del legno a sottostrutture metalliche
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Acciaio, rivestimento Ruspert® (grigio)
Protezione contro la corrosione
Circa 500 ore, nessuna corrosione del metallo base in conformità alla normativa DIN EN ISO 9227-NSS
Sistema di intagli AW:
- Trasmissione di coppia migliorata
- Maggiore durata
- Centraggio ottimale
- Minor fatica in fase di lavorazione, in quanto è sufficiente esercitare una minor pressione sull'inserto per la trasmissione della coppia
- Massima superficie di contatto tra inserto e testa della vite
- La distribuzione uniforme della forza previene il danneggiamento del rivestimento di protezione della superficie, garantendo di conseguenza maggiore resistenza alla corrosione
- Verificare l'idoneità delle viti ad alette pias per l'uso specifico tramite prove preliminari. Per il montaggio corretto utilizzare avvitatori con battuta di profondità e attacco a baionetta.
- Lo spessore massimo serrabile lB viene calcolato come segue: Spessore legno + spessore sottostruttura
- Le viti autoforanti devono essere lavorate con un avvitatore adatto (ad esempio trapano avvitatore a batteria con battuta di profondità).
- Non è consentito l'uso di avvitatori a impulsi.
- Le viti autoforanti devono essere montate perpendicolarmente alla superficie del componente.
Per l'uso con legni teneri
- Le alette prevengono l'avanzamento eccessivo della vite durante la foratura
- Il foro viene praticato nella sottostruttura. Le alette si rompono al contatto con il metallo
- I primi giri della vite creano la filettatura, il resto della vite si avvita nella filettatura creata
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.