Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autoforante ad alette pias®, testa piana autosvasante con impronta AW
Acciaio, rivestimento Ruspert® (grigio), impronta AW. Vite autoforante che permette un risparmio di tempo del 50% nel fissaggio del legno a sottostrutture metalliche
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Protezione contro la corrosione
Circa 500 ore, nessuna corrosione del metallo base in conformità alla normativa DIN EN ISO 9227-NSS
Sistema di intagli AW
- Trasmissione di coppia migliorata
- Maggiore durata
- Centraggio ottimale
- Minor fatica in fase di lavorazione, in quanto è sufficiente esercitare una minor pressione sull'inserto per la trasmissione della coppia
- Massima superficie di contatto tra inserto e testa della vite
- La distribuzione uniforme della forza previene il danneggiamento del rivestimento di protezione della superficie e garantendo di conseguenza maggiore resistenza alla corrosione
- Verificare l'idoneità delle viti ad alette pias per l'uso specifico tramite prove preliminari. Per il montaggio corretto utilizzare avvitatori con battuta di profondità e attacco a baionetta.
- Lo spessore serrabile massimo viene calcolato come segue: Spessore legno e + spessore sottostruttura lU = spessore serrabile max. lB
- Le viti autoforanti devono essere lavorate con un avvitatore adatto (ad esempio trapano avvitatore a batteria con battuta di profondità).
- Non è consentito l'uso di avvitatori a impulsi.
- Le viti autoforanti devono essere montate perpendicolarmente alla superficie del componente.
Per l'uso con legni duri e teneri
- Le alette prevengono l'avanzamento eccessivo della vite durante la foratura
- Il foro viene praticato nella sottostruttura. Le alette si rompono al contatto con il metallo
- I primi giri della vite creano la filettatura, il resto della vite si avvita nella filettatura creata
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.