Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autoforante ad alette, testa autosvasante con impronta AW pias®
La vite autoforante permette un risparmio di tempo del 50% nel fissaggio del legno a sottostrutture metalliche
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Acciaio C1 temprato (non acciaio inossidabile!)
- Rivestimento RUSPERT® (argento)
- Testa autosvasante per l'utilizzo su legni duri o teneri
- Impronta AW® per un'ottimale trasmissione della forza e conservazione della protezione contro la corrosione
Vantaggi rispetto alle tradizionali viti autoforanti in acciaio temprato
- Per l'utilizzo su sottostrutture in acciaio con una resistenza fino a 700 N/mm2
- Maggiori velocità di taglio possibili
- Punta di foratura abbastanza forte per l'utilizzo con sottostrutture in acciaio rinforzato
- La vite pias® ad alette con diametro nominale di 6,3 mm può essere utilizzata in sottostrutture in acciaio inossidabile A2 con spessore fino a 4 mm
- Verificare l'idoneità delle viti ad alette pias® per l'uso specifico tramite prove preliminari. Per il montaggio corretto utilizzare avvitatori con battuta di profondità e attacco a baionetta. *Spessore legno e spessore sottostruttura lu = spessore serrabile max. lB
- Le viti autoforanti devono essere lavorate con un avvitatore adatto (ad esempio trapano avvitatore a batteria con battuta di profondità).
- Non è consentito l'uso di avvitatori a impulsi.
- Le viti autoforanti devono essere montate perpendicolarmente alla superficie del componente.
- 1. Le alette prevengono l'avanzamento eccessivo della vite durante la foratura
- 2. Il foro viene praticato nella sottostruttura. Le alette si rompono al contatto con il metallo
- 3. I primi giri della vite creano la filettatura, il resto della vite si avvita nella filettatura creata
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.