Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite autoforante pias®, testa goccia sego con impronta AW
Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa goccia sego con impronta AW - 1
Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa goccia sego con impronta AW - 2
Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa goccia sego con impronta AW - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autoforante pias®, testa goccia sego con impronta AW

Acciaio inox A2, testa goccia sego design piatto con impronta AW

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 24

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Foratura, filettatura e avvitamento - tutto in un solo passaggio



Notevole riduzione dei tempi e dello sforzo



Diametro di foratura esatto per ogni fissaggio


  • Conseguente riduzione al minimo della tolleranza della filettatura

  • Collegamento sempre ottimale


Evita gli errori di montaggio



Trasmissione ottimale della coppia grazie all'impronta AW



Sistema di intaglio AW:


  • Trasmissione di coppia migliorata

  • Maggiore durata

  • Centraggio ottimale

  • Minor fatica in fase di lavorazione, in quanto è sufficiente esercitare una minor pressione sull'inserto per la trasmissione della coppia

  • Massima superficie di contatto tra inserto e testa della vite

  • La distribuzione uniforme della forza previene il danneggiamento del rivestimento di protezione della superficie, garantendo di conseguenza maggiore resistenza alla corrosione
Indicazione
  • Le viti autoforanti devono essere lavorate con un avvitatore adatto (ad esempio trapano avvitatore a batteria con battuta di profondità).

  • Non è consentito l'uso di avvitatori a impulsi.

  • Le viti autoforanti devono essere montate perpendicolarmente alla superficie del componente.