Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Piano portapallet
Robusto sistema di scaffali per pallet di peso medio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Due livelli con piano e un livello a pavimento
- La profondità del piano è di 1100 mm per lo stoccaggio longitudinale.
- Particolarmente robusto e stabile grazie ai montanti in legno nel telaio
- Profilo supporto Omega con dimensioni 85 mm x 65 mm, spessore materiale 2 mm
- Traverse di supporto con dimensioni 125 mm x 50 mm
- Possibilità di ampliamento della scaffalatura grazie a comparti e accessori aggiuntivi
- Include pedane e tasselli con filettatura esterna per il fissaggio a montanti e spine di sicurezza per traverse di supporto.
Per la protezione da cadute laterali, l'altezza del telaio esterno dello scaffale deve superare di 500 mm la traversa di supporto più alta. La lunghezza dello scaffale deriva dalla larghezza totale delle sezioni, a cui si sommano altri 85 mm per ciascun montante.
Il piano base deve essere sempre montato insieme a uno scaffale aggiuntivo, altrimenti è necessario ordinare un montante trasversale aggiuntivo con una richiesta speciale.
Per la rimozione e il posizionamento di pallet utilizzando carrelli elevatori e gru impilatrici.
Tutti i telai dello scaffale devono essere avvitati insieme dal cliente e vengono forniti come singoli componenti. Le traverse di supporto sono montate e fissate con spine di sicurezza per evitare che vengano sollevate accidentalmente. Il cliente deve ancorare lo scaffale al pavimento.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.