Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Scaffale a incastro inclinato
Scaffale a incastro inclinato - 1
Scaffale a incastro inclinato - 2
Scaffale a incastro inclinato - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Scaffale a incastro inclinato

Robusto scaffale a incastro con 3 piani in acciaio per una conservazione ottimale di contenitori con vista sull'interno e contenitori Euronorm.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Telaio premontato per un montaggio a incastro rapido e facile, senza utensili aggiuntivi

  • Supporto telaio in profilo a T molto robusto

  • Rinforzi per telaio e piani (fasce laterali e longitudinali) per la massima stabilità

  • La barra longitudinale funge da striscia di arresto.

  • Possibilità di ampliamento grazie a comparti e accessori aggiuntivi

  • 3 piani in acciaio con portata di 150 kg (con una distribuzione uniforme del carico)

  • Ripiani con regolazione dell'altezza flessibile a incrementi di 25 mm
Indicazione
  • Tutte le larghezze degli scaffali sono indicate come dimensioni assiali

  • Dimensioni esterne

Larghezza dello scaffale base + 56 mm


Larghezza dello scaffale aggiuntivo + 0 mm


Profondità dello scaffale = profondità del piano + 26 mm

Area di applicazione