Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Piattaforma mobile per batterie, esecuzione pesante Per carichi fino a 1,5 t con un livello di comfort di esercizio particolarmente elevato
Piattaforma mobile per batterie, esecuzione pesante Per carichi fino a 1,5 t con un livello di comfort di esercizio particolarmente elevato - 1
Piattaforma mobile per batterie, esecuzione pesante Per carichi fino a 1,5 t con un livello di comfort di esercizio particolarmente elevato - 2
Piattaforma mobile per batterie, esecuzione pesante Per carichi fino a 1,5 t con un livello di comfort di esercizio particolarmente elevato - 3
Piattaforma mobile per batterie, esecuzione pesante Per carichi fino a 1,5 t con un livello di comfort di esercizio particolarmente elevato - 4
Piattaforma mobile per batterie, esecuzione pesante Per carichi fino a 1,5 t con un livello di comfort di esercizio particolarmente elevato - 5
Piattaforma mobile per batterie, esecuzione pesante Per carichi fino a 1,5 t con un livello di comfort di esercizio particolarmente elevato - 6
Piattaforma mobile per batterie, esecuzione pesante Per carichi fino a 1,5 t con un livello di comfort di esercizio particolarmente elevato - 7
Piattaforma mobile per batterie, esecuzione pesante Per carichi fino a 1,5 t con un livello di comfort di esercizio particolarmente elevato - 8

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Piattaforma mobile per batterie, esecuzione pesante Per carichi fino a 1,5 t con un livello di comfort di esercizio particolarmente elevato

Piattaforma mobile con piano di sollevamento per il contenimento di pesanti batterie per auto elettriche e per motori, trasmissioni o assali di veicoli

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Funzionamento pratico


  • Sollevamento e abbassamento tramite telecomando con cavo da 3 m

  • Ruote grandi per una buona manovrabilità e posizionamento

  • Fermo di sicurezza per impedire l'abbassamento accidentale


Regolabile per soddisfare ogni esigenza


  • Maniglia e piattaforma allungabili

  • Regolabile di 40 mm sul lato per una regolazione di precisione

  • Inclinazione regolabile di ±3% per compensare il ponte sollevatore

  • 84 supporti filettati M8 per accessori opzionali

  • Ampia distanza da terra di 18 cm

  • Utilizzare in combinazione con un paranco motore standard