Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Pianale granito

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pianale granito

Per proteggere il vano di carico

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 138

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Sagomato esattamente in base alle specifiche del veicolo

  • Adatto per diversi tipi di veicoli (fare riferimento alla tabella di compatibilità)

  • Certificazione PEFC, per una gestione sostenibile delle foreste

  • Standard con strisce in alluminio nell'area di ingresso (porta scorrevole/porta posteriore) e rientranze per montaggio a pavimento (acciaio)

  • Solida Impiallacciatura in legno di betulla duro (spessore 12 mm)

  • Superficie: Rivestimento speciale multicolore

  • Colla: Resina fenolica conforme allo standard EN 314-2 / classe formaldeide 3; i gradi di emissione soddisfano i requisiti di Classe E1 (EN 13986), CARB fase II, ULEF (formaldeide a bassissima emissione)

  • Truciolato: EN 312, classe formaldeide: E1 EN312

  • Resistenza allo scivolamento: A norma DIN 51130, classe R12