Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pavimento con barre fermacarico integrate
I carichi possono essere rapidamente fissati utilizzando le barre fermacarico integrate
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Profilo realizzato esattamente in base alle specifiche del veicolo
Installabile su diversi tipi di veicoli
Fare riferimento alla tabella di compatibilità
Barra fermacarico in alluminio anodizzato
Compatibili con occhioni e pali fermacarico
Certificazione PEFC - promuove una gestione sostenibile delle foreste
Coperchi in materiale plastico standard per tutti i ritagli per occhioni
Interamente in multistrato di faggio
Spessore: 10 mm
Superficie
Superficie superiore: rivestimento in resina sintetica resistente alla luce, color antracite
Colla
Conforme alla normativa EN 314-2 (classe 2, per condizioni esterne umide e protette), classe di emissione di formaldeide E1
Coefficiente di attrito di scorrimento
0,28 μ in conformità alle normative DIN-EN 12195-1 e VDI 2700 segg. (fissaggio del carico)
0,59 μ in conformità alla normativa EN 14041 (resistenza allo scivolamento)
Giunzioni a maschio e femmina per ogni modello di veicolo, con bordo di centraggio per collegamenti precisi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.