Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pialla in plastica
Per applicare i fondi quali il riempitivo per riparazioni bicomponente RSM, la cera dura, morbida e di ritocco.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Pratico utensile polivalente
- Bordo anteriore: per applicare la cera morbida e rimuovere la cera dura
- Scanalature appuntite sulla pialla: per piallare le cere applicate sulle superfici
- Scanalature arrotondate sulla pialla: per piallare le cere applicate sui bordi
- Lato bianco del panno per levigare e lucidare: per sgrassare e opacizzare la zona danneggiata
- Lato verde del panno per levigare e lucidare: per lucidare la zona danneggiata
- Fibra scura: per levigare e rimuovere la cera dura
- Parte dentellata interna: per pulire la pialla
Per applicare i fondi quali il riempitivo per riparazioni bicomponente RSM, la cera dura, morbida e di ritocco.
La cera morbida è semplice da applicare e riapplicare di modo che sia piatta. La cera dura in eccesso è semplice da piallare per renderla piatta senza graffiare le superfici circostanti. I residui di riempitivo possono essere rimossi con la fibra in dotazione. Le scanalature arrotondate consentono di lavorare sui bordi interni a 90 gradi.
Raschiare via la cera dura in eccesso, esercitando un movimento circolare per ottenere una superficie a filo. Per mescolare vari colori utilizzando la pialla, raschiare piccole porzioni con la punta e premere sulla zona danneggiata. Verificare che la zona sia riempita da chiaro a scuro. Le parti mobili possono essere rimosse utilizzando il bordo smussato della pialla in plastica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.