Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pezzo curvo Per elementi di serraggio Favor
Questi elementi di serraggio sono utilizzati per collegare barre filettate o aste di trazione con strutture in acciaio. Acciaio fuso S355
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Migliore idoneità alla saldatura rispetto ai pezzi curvi prodotti con ferro malleabile
- I collegamenti possono trasferire le forze di trazione solo dalle travi secondarie
- Può essere adattato alla relativa inclinazione tra l'asta di trazione e la struttura in acciaio
Un elemento di serraggio è costituito da un pezzo curvo e da una rondella di spessoramento.
Solo per sostegni con caricamento principalmente statico.
- Sistema di componenti di collegamento per il fissaggio di tiranti ai profili in acciaio
- Collegamento di travi secondarie per tetti o pareti nella costruzione di capannoni
- Sostegno trasversale, antivento e di stabilizzazione in strutture in acciaio
I pezzi curvi vengono posizionati sopra la scanalatura presente nella trave in acciaio, quindi saldati.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.