Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Bullone giunto ad angolo per bussole di giunzione per mobili SL 15
Perno per giunzioni oblique da 85° a 180°
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Fare riferimento alla tabella riportata di seguito per le dimensioni del foro (tolleranza -0,5/+1 mm)
Si consiglia un montaggio di prova.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.