In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
9 articoli con 30 versioni trovati
Pennello piatto a basso costo per un facile utilizzo
Pennello piatto di alta qualità con setole leggere per una finitura superficiale uniforme grazie alle punte in fibra sottile
Pennello piatto di massima qualità per una finitura superficiale eccellente e uniforme grazie alle punte in fibra particolarmente fine
Pennello piatto per lapplicazione di sigillanti spalmabili
The flat brush is easy to work with, especially for use in the roofing sector
Per vernici e lacche a base di solvente
Pennello piatto di alta qualità per una finitura superficiale uniforme grazie alle punte in fibra fine
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Pennello piatto per l'applicazione di sigillanti spalmabili
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®
Lama a spezzare
Cutter 2C con guida
Pinza regolabile DIN ISO 8976
Bit box, misura 3 33 pezzi
Valigia utensili WORKER L Assortimento di 93 pz
Assortimento bussole 1/4" e 1/2", sistema modulare 8.4.1 108 pz