Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Pendolo a bussola
Pendolo a bussola - 1
Pendolo a bussola - 2
Pendolo a bussola - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pendolo a bussola

Per la sospensione di tubazioni e componenti di fissaggio con barre filettate. Fissaggio sospeso su soffitti inclinati (zona del sotto tetto).

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Evita forze di tensione incontrollate sul fissaggio

  • Effetto pendolo flessibile 2 x 20° su tutti i lati

  • Foro d'ispezione per garantire un montaggio sicuro

  • Nessuna inclinazione dei collari per tubazioni

  • Regolazione verticale fino a circa 25 mm possibile con la versione lunga


Certificato Cradle to Cradle®


  • Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi

  • Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Indicazione

(1 kN = 100 kg)