Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300
Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 - 1
Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 - 2
Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 - 3
Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 - 4
Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 - 5
Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 - 6
Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 - 7
Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 - 8
Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 - 9
Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 - 10
Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 - 11
Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 - 12
Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 - 13
Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 - 14
Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 - 15
Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 - 16
Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 - 17
Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 - 18
Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 - 19
Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 - 20
Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 - 21
Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 - 22
Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 - 23
Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 - 24

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300

Nastro sigillante per serramenti completamente adesivo, con speciale membrana ad azione igrovariabile per la sigillatura di giunti per interni ed esterni.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Il valore SD variabile della membrana favorisce un'asciugatura particolarmente buona del giunto.


  • Riduce il rischio di danni agli edifici causati da umidità e muffa nella struttura.

  • Aumenta le prestazioni del materiale termoisolante.


Vastissima gamma di applicazioni


  • La pellicola può essere utilizzata per la sigillatura sia in ambienti interni che esterni.

  • Grazie alle strisce biadesive, la pellicola può essere applicato sia sullo stesso lato che su lati opposti.


  • Autoadesiva sull'intera superficie con adesivo acrilico privo di solventi estremamente resistente

  • Molto facile da usare grazie al tessuto non tessuto flessibile e di alta qualità

  • Ideale per installazioni sottoposte a controllo di qualità in conformità ai requisiti RAL (Associazione controllo qualità per finestre e porte)

  • Facile da intonacare
Indicazione

Sulle superfici minerali e altamente assorbenti, usare un primer spray o un primer per butile/bitume.



La pellicola sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 può essere combinata con:


  • Interni: pellicola sigillante universale per serramenti Euraseal U-300/Esterni: VKP®Plus

  • Interni: silicone neutro/Esterni: pellicola sigillante universale per serramenti Euraseal U-300

  • Interni: pellicola sigillante universale per serramenti Euraseal U-300/Esterni: pellicola sigillante universale per serramenti Euraseal U-300

  • Modellare la guarnizione esterna del collegamento inferiore in modo che formi una conca (inclinata verso l'esterno).