Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Telo da sottotetto STAMISOL PACK 500
Robusta membrana saldabile con eccezionale resistenza meccanica per tetti a falda con bassa pendenza (≥ 5°) e tetti a botte
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Robusta e resistente
Resistente alle radiazioni UV, alla pioggia battente e alle condizioni meteorologiche estreme delle zone di alta montagna
Resistente alla compressione e al calpestio
Garantisce un elevato livello di sicurezza durante l'installazione
Saldabile e incollabile
Saldabile a tutte le temperature esterne e anche a temperature superiori a 5 °C
Riciclabile al 100%
Grazie al processo di riciclaggio Texyloop®
Adatto anche per il pre-assemblaggio
Franco fabbrica per una rapida impermeabilizzazione del tetto
I teli da sottotetto e da facciata Stamisol devono essere impiegati solo in combinazione con prodotti ed accessori della gamma Stamisol!
Le proprietà meccaniche specificate nelle informazioni sul prodotto sono valori medi con una tolleranza di ± 10 %.
- Per l'incollaggio su legno, metallo o sottostrutture di intonaco
- Adatto per l'uso in zone d'alta montagna
- Per le coperture di tutti i tipi di tetti (eccetto tetti non ventilati in ardesia)
- Adatto a tutti i substrati
- Adatto per l'installazione diretta su materiali isolanti/adatto a tutte le strutture di tetto
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.