Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Telo da sottotetto STAMISOL ECO
Membrana affidabile e di lunga durata per le applicazioni più esigenti su tetti a falda con bassa pendenza (≥ 15°)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Robusta e resistente
Elevata resistenza ai raggi UV, al calore e all'umidità
Resistente alla compressione e al calpestio
Garantisce un elevato livello di sicurezza durante l'installazione
Adatto come copertura d'emergenza
Sistema completo per una protezione sostenibile nell’installazione sul cantiere (utilizzabile per coperture provvisorie)
Combinabile
Compatibile con tutti i materiali isolanti e da costruzione (compreso il bitume)
Regolazione
Permeabile al vapore ma a tenuta d'acqua e resistente alla pioggia battente
I teli da sottotetto e da facciata Stamisol devono essere impiegati solo in combinazione con prodotti ed accessori della gamma Stamisol!
Le proprietà meccaniche specificate nelle informazioni sul prodotto sono valori medi con una tolleranza di ± 10 %.
- Per l'incollaggio su legno, metallo o sottostrutture di intonaco
- Per strutture di tetti ventilati o con doppia ventilazione
- Particolarmente adatto per tetti non isolati e con isolamento sopra le travi
- Isolamento tra le travi
- Sotto i pannelli fotovoltaici
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.