Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pellicola strutturata
Evidenziazione visiva e protezione delle parti verniciate esposte all’uso quotidiano e contro la corrosione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Pellicola strutturata a base vinile
- Per tutte le superfici lisce e prive di grasso – anche come design decorativo. Estremamente resistente
- Protezione da pietrisco, schizzi di catrame, residui di insetti, ecc.
Adesivo acrilico
- Tenuta permanente (idonea anche per autolavaggi). Rimozione della pellicola protettiva strutturata senza residui
- Resistente al caldo e al freddo
Spessore totale 0,4 mm
- Facile applicazione e rimozione
- Antiscivolo e fonoassorbente
Applicazione multifunzionale
Attenzione: L'adesione ottimale della pellicola sul supporto si ottiene dopo circa 48 ore. Fino a quel momento, non tentare di far aderire nulla né esporre la pellicola a design testurizzato incollata a forti sollecitazioni (quali autolavaggi, getti di vapore ecc.).
Montanti centrali, passaruota, parafanghi, bordo di carico, soglie, bordi delle porte, superfici lisce sensibili ai graffi di tutti i tipi
Auto-assemblaggio semplice:
Prima dell'applicazione, pulire accuratamente da grasso e polvere la superficie a cui la vernice deve aderire. Rimuovere gli eventuali residui di lucidante per vernice. Applicare in un luogo protetto da vento, polvere e luce solare diretta. Dopo l'essiccazione, applicare la pellicola a design testurizzato. Non applicare su superfici appena verniciate.
- 1. Dove necessario, tagliare la pellicola a design testurizzato alla misura desiderata. Prevedere ritagli in corrispondenza di luci targa, serrature, fendinebbia, ecc.
- 2. Rimuovere la carta protettiva dalla pellicola a design testurizzato e applicare la pellicola. Applicando una leggera pressione con una lama, distribuire la pellicola in linee sovrapposte, agendo dall'interno verso l'esterno.
- 3. Tuttavia, se sono ancora presenti bolle d'aria, rimuovere la quantità necessaria di pellicola a design testurizzato e ripetere la procedura. Qualora si producano delle pieghe, scaldare leggermente con un asciugacapelli e levigare la pellicola con una lama.
- Rimozione semplice: Partendo da qualsiasi angolo, la pellicola a design testurizzato può essere rimossa senza strappi e senza lasciare residui. Si consiglia di riscaldare leggermente l'angolo interessato con un asciugacapelli in modo da facilitarne la presa.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.