Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Pellicola protettiva per verniciatura
Pellicola protettiva per verniciatura - 1
Pellicola protettiva per verniciatura - 2
Pellicola protettiva per verniciatura - 3
Pellicola protettiva per verniciatura - 4
Pellicola protettiva per verniciatura - 5
Pellicola protettiva per verniciatura - 6
Pellicola protettiva per verniciatura - 7

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pellicola protettiva per verniciatura

Protegge contro i costosi danni alla vernice causati da ammaccature durante il parcheggio, graffi sulle portiere o sui bordi di carico causati da carico/scarico, proteggendo anche dalla ruggine causata dal pietrisco.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Pellicola per mascheratura - a base di poliuretano


  • Resistente a graffi, pietrisco e usura (previene la formazione di corrosione)

  • Elevato grado di trasparenza, ossia non immediatamente visibile dopo il fissaggio

  • Buona resistenza ai raggi UV


Auto-assemblaggio e smontaggio semplici con uno spessore complessivo di 0,2 mm


  • Può essere tirata senza deformarsi, anche intorno a curve ed angoli

  • Antiscivolo e insonorizzante


Adesivo in acrilato in abbinamento al liquido per montaggio Würth


  • Tenuta permanente (anche in autolavaggi)

  • Garantisce la rimozione della pellicola protettiva di vernice senza lasciare residui

  • Resistente a calore, freddo e benzina


Facile applicazione:


Prima dell'applicazione, pulire accuratamente la superficie a cui la vernice deve aderire da grasso e polvere; rimuovere eventuali residui di vernice. Applicare la pellicola in un luogo protetto da vento, polvere e luce solare diretta. Incollare la pellicola protettiva per vernice Würth solo quando è umida. Non applicare su superfici appena verniciate!



Facile rimozione:


Partendo da qualsiasi angolo, la pellicola protettiva per vernice Würth può essere rimossa senza strappi senza lasciare alcun residuo. Si consiglia di riscaldare l’angolo pertinente in modo che sia più facile da afferrare.

Indicazione

Tenere presente che la pellicola protettiva per verniciatura deve essere utilizzata solo insieme al primer per pellicole Würth. Solo in questo modo è possibile garantire una tenuta permanente e una rimozione senza residui. L'aderenza ottimale della pellicola sul substrato si ottiene dopo circa 48 ore. Fino a quel momento, non tentare di far aderire o esporre la pellicola protettiva per verniciatura incollata a forti sollecitazioni (quali autolavaggi, getti di vapore, ecc.).

Area di applicazione
Istruzioni