Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pellicola protettiva autoadesiva SK 80
Per coprire e proteggere le superfici sensibili.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Applicazione pulita, veloce e semplice
- Autoadesivo
- Le superfici non vengono graffiate o danneggiate durante l'applicazione della pellicola.
- Facile rimozione della pellicola senza lasciare residui adesivi
- Riciclabile (smaltimento ecologico)
Protezione affidabile
Buona resistenza agli agenti chimici, ai danni meccanici e all'umidità
- Le pellicole non sono destinate alla protezione delle superfici a lungo termine. Possono essere utilizzate all'interno e all'esterno e devono essere rimosse dopo il tempo massimo di applicazione. Le pellicole non sono adatte per l'impiego in processi produttivi. Non assumiamo alcuna responsabilità per l’uso improprio e per eventuali danni che possano verificarsi in seguito ad un utilizzo errato. Si consiglia di effettuare sempre test preliminari.
- Non rimuovere mai la pellicola protettiva in modo irregolare (rimuovere con un angolo inferiore a 90°). Non utilizzabile per rame e ottone. Non adatto per la tecnologia di taglio a laser. Resistente ai raggi UV. Periodo massimo di stoccaggio: 12 mesi.
- Tempo massimo di applicazione: 6 settimane.
Protegge le superfici delicate da sporco e danni durante le lavorazioni, lo stoccaggio, il trasporto e l'assemblaggio. Adatto per la protezione di superfici metalliche lisce o con leggeri rilievi, profili in PVC, superfici verniciate (indurite) e alluminio (lucido, spazzolato, smerigliato, anodizzato). SK 80 è per lo più resistente a danni meccanici e umidità.
Le superfici devono essere prive di olio, polvere, grasso e solventi. Temperatura di lavorazione: >5 °C. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.