Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Pellicola protettiva autoadesiva SK 50

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pellicola protettiva autoadesiva SK 50

Per coprire e proteggere le superfici sensibili.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Applicazione pulita, veloce e semplice


  • Autoadesivo

  • Le superfici non vengono graffiate o danneggiate durante l'applicazione della pellicola.

  • Facile rimozione della pellicola senza lasciare residui adesivi

  • Riciclabile (smaltimento ecologico)


Buona resistenza agli agenti chimici, ai danni meccanici e all'umidità

Indicazione
  • Le pellicole non sono destinate alla protezione delle superfici a lungo termine. Possono essere utilizzate all'interno e all'esterno e devono essere rimosse dopo il tempo massimo di applicazione. Le pellicole non sono adatte per l'impiego in processi produttivi. Non assumiamo alcuna responsabilità per l’uso improprio e per eventuali danni che possano verificarsi in seguito ad un utilizzo errato. Si consiglia di effettuare sempre test preliminari.

  • Non rimuovere mai la pellicola protettiva in modo irregolare (rimuovere con un angolo inferiore a 90°). Resistente ai raggi UV. Periodo massimo di stoccaggio: 12 mesi. Le pietre naturali a pori aperti (granito, marmo, arenaria ecc.) tendono a scolorirsi ed a formare aloni dopo la rimozione della pellicola.

  • Tempo massimo di applicazione: 6 settimane.