Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pellicola per mascheratura Falt masker resistente ai raggi UV
Pellicola di protezione in PE spessore 0,05mm resistente agli strappi e ai raggi UV per uso interno ed esterno.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Bordo in tessuto a lunga durata con adesivo in gomma naturale
- Elevata resistenza all’acqua e ai solventi
- Può essere rimosso entro un massimo di 3 settimane senza lasciare alcun residuo
- Utilizzabile per mascherare le superfici leggermente sporche o ruvide
- Bordo adesivo non adatto per l'uso su vetro rivestito (ad es. vetro colorato/vetro auto-oscurante).
- Superfici in plastica con agenti ammorbidenti, vernici in nitrato di cellulosa e metalli preziosi possono dar luogo a residui. In questi casi, si raccomanda un'applicazione di prova per 48 ore. Non adatto per supporti porosi e assorbenti quali ad esempio pietra naturale porosa, marmo, granito, cemento e legno (non verniciato). Potrebbe causare uno scolorimento.
Protezione del pavimento: mascheratura istantanea dei battiscopa
Protezione dei vetri interni ed esterni. L'alternativa che fa risparmiare tempo rispetto alle tradizionali pellicole protettive con piena aderenza alla superficie
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.