Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pellicola di mascheratura per cerchioni
Pellicola altamente elastica per la protezione dello pneumatico nella verniciatura del cerchione senza smontaggio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Per tutti i cerchi comuni da 13-23 pollici
Notevole risparmio di tempo
- Facile da applicare rispetto al nastro per mascheratura tradizionale
- Non è necessario smontare lo pneumatico dal cerchio.
- Nessuna rilavorazione
Risultati ottimali
- Lavorazione di precisione grazie all’elevata elasticità
- Protegge dalla nebulizzazione di vernice grazie alla sigillatura dei micropori.
- Ottima adesione della vernice
- Resistente all'acqua e agli strappi, priva di pelucchi
Rispetta l'ambiente
- Enorme risparmio di nastro per mascheratura e di carta
- Uso efficace del materiale grazie al montaggio preciso
- Miscela di polietilene ecocompatibile, priva di metalli pesanti, neutra nelle acque sotterranee
Copertura e protezione affidabili degli pneumatici durante i lavori di verniciatura dei cerchioni
Stallonare lo pneumatico dal cerchione Appoggiare la pellicola e posizionare il foro centrale in corrispondenza del cerchione, allargare con le mani il foro inserendola tra il cerchione e lo pneumatico e fissarla con il nastro carta.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.