Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pellicola per mascheratura rotolo di tessuto LDPE
Per coperture su vasta scala durante lavori di ristrutturazione o verniciatura.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Vantaggio della qualità LDPE
- Le pellicole in LDPE (polietilene a bassa densità) sono più morbide e flessibili rispetto alle pellicole in HDPE (polietilene ad alta densità)
- In considerazione della loro maggiore flessibilità/elasticità, le pellicole in polietilene a bassa densità hanno una maggiore resistenza allo strappo
- Fornito in rotolo di cartone (larghezza 1,0 m)
Il telo non è resistente ai raggi UV, per questo motivo sarà necessario proteggerlo dall'esposizione. Se viene esposto ai raggi UV, il prodotto perde le sue proprietà meccaniche dopo circa 1-2 mesi.
Per la copertura di aree estese di pavimenti, componenti e strutture che devono essere protetti da umidità, polvere, vernice ecc. durante i lavori di ristrutturazione e di verniciatura. Idoneo per l'uso interno ed esterno.
Rimuovere il rotolo dall'imballaggio. Successivamente srotolare il telo alla lunghezza desiderata. Ottenuta la lunghezza desiderata, tagliare il telo con un taglierino o con le forbici. Stendere il telo. Generalmente, i teli di copertura sono stati progettati per essere utilizzati una sola volta. A seconda della quantità di sporco, potrebbero essere utilizzati più di una volta.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.