Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Falt masker in HDPE resistente ai raggi UV
Pellicola per mascheratura elettrostatica pretagliata con nastro per mascheratura in tessuto rivestito in PE resistente ai raggi a UV per l'uso in interni ed esterni. Fornisce una protezione temporanea su molte superfici durante i lavori di tinteggiatura e intonacatura.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Resistente ai raggi UV
Può essere rimossa senza residui entro un massimo di tre settimane
Pellicola in HDPE con bordo adesivo
- Prodotto pre-piegato
- Leggermente in rilievo
- Elettrostatico
Altamente adesivo sulla vernice
La vernice non scivola grazie alla pellicola goffrata.
Non sono richiesti ulteriori elementi di fissaggio
La pellicola aderisce alla superficie grazie alla carica elettrostatica.
Possibilità di incollaggio anche su superfici leggermente sporche o ruvide
- Bordo adesivo non adatto per l'uso su vetro rivestito (ad es. vetro colorato/vetro auto-oscurante).
- Superfici in plastica con plastificanti, vernici in nitrato di cellulosa e metalli preziosi possono dar luogo a residui. In questi casi, si raccomanda un'applicazione di prova di 48 ore. Non adatta per superfici porose o assorbenti, quali ad es. pietra naturale porosa, marmo, granito, cemento e legno (non verniciato). Queste superfici potrebbero scolorirsi.
Il sistema 2-in-1 compatto e rapido può essere utilizzato per fornire una protezione temporanea a svariate superfici durante la verniciatura e l'intonacatura.
Il sottofondo deve essere asciutto e privo di polvere e grasso.
Srotolare, applicare il nastro adesivo, tagliare, aprire la pellicola
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.