Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Sistema per la raccolta differenziata VS ENVI Single
Sistema per la raccolta differenziata VS ENVI Single - 1
Sistema per la raccolta differenziata VS ENVI Single - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sistema per la raccolta differenziata VS ENVI Single

Versatile per la cucina e il bagno

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Per moduli con larghezza di 400 mm o 450 mm

  • Profondità minima di installazione di soli 240 o 280 mm

  • Accessibilità ottimale grazie ai contenitori che si aprono automaticamente all'apertura dello sportello

  • Il coperchio si solleva quando si apre la porta e si appoggia al contenitore quando si chiude l'anta

  • Coperchio con spazio aggiuntivo, ad esempio per riporre sacchetti per rifiuti

  • Il coperchio funge da guarnizione antiodore e impedisce la fuoriuscita di odori sgradevoli

  • Contenitori di plastica per alimenti che sono anche adatti per la conservazione, ad esempio, di mangimi per animali o prodotti alimentari

  • I contenitori sono facili da pulire e possono essere lavati in lavastoviglie fino a 70 °C

  • I manici dei contenitori sono utilizzati per fissare i sacchi per rifiuti e per rimuovere facilmente il contenitore