Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pattumiera
La pattumiera si installa facilmente sull'allestimento furgoni Würth
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Con coperchio pieghevole
- Con manico per il trasporto
- Staffa a parete e kit di montaggio inclusi
- Resistente agli urti e indeformabile
- Facile da pulire grazie alle superfici lisce
- Contenitore in polipropilene per alimenti
- Ideale per lo stoccaggio, il trasporto o lo smistamento nella produzione, nella lavorazione di alimenti o nella ristorazione
- Impilabile, chiuso o aperto
- Resistente a temperature da -20 °C a +80 °C (temporaneamente)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.